Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-2D-M-W55

  • ERIKS:12529208
  • Hersteller:1120023240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SP
Gruppe
2D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm