Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Anschweißplatte kurz SP-2D-M-W...
STAUFF Anschweißplatte kurz SP-2D-M-W4
ERIKS:
753424
Hersteller:
1120002553
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SP
Gruppe
2D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
55 mm
ØD
14 mm
S
5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden