STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-2D-M-W3-OV

  • ERIKS:14396945
  • Hersteller:1120004294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SP
Gruppe
2D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
55 mm
ØD
14 mm
S
5 mm