STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-2-M-W55

  • ERIKS:12529198
  • Hersteller:1120023235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm