STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-2-M-W3

  • ERIKS:11356235
  • Hersteller:1120001186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm