STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-1D-M-W4

  • ERIKS:944548
  • Hersteller:1120002551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
SP
Gruppe
1D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L
37 mm
ØD
12 mm
S
3 mm