CHF 1.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | SP |
Gruppe | 1D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L | 37 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |