STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-1a-M-W4

  • ERIKS:765716
  • Hersteller:1120000297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
1A
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD
12 mm
S
3 mm