STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-1-U-W4

  • ERIKS:14396942
  • Hersteller:1120001199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
1
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
31.5 mm
L2
10 mm
ØD
12 mm
S
3 mm