STAUFF

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-1-U-W2

  • ERIKS:14396941
  • Hersteller:1120001152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SP
Gruppe
1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
31.5 mm
L2
10 mm
ØD
12 mm
S
3 mm