STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-9S-M-W1/2

  • ERIKS:851507
  • Hersteller:1120022877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
9S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
90 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
270 mm
L2
205 mm
ØD1
35 mm
S
15 mm