Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Anschweißplatte einfach SPAL-8...
STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-8S-M-W5/2
ERIKS:
14867596
Hersteller:
1120022870
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
8S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
80 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden