STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-8S-M-W4/2

  • ERIKS:14867595
  • Hersteller:1120022869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
8S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
80 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm