Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-8S-M-W1/2

  • ERIKS:851493
  • Hersteller:1120022866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
8S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
80 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm