Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-7S-M-W5

  • ERIKS:866113
  • Hersteller:1120001988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anschweissplatte Schwere-Baureihe
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
7S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm