Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-7S-M-W4

  • ERIKS:13918072
  • Hersteller:1120001978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
7S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm