Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-7S-M-W3/2

  • ERIKS:14396984
  • Hersteller:6100212754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm