STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-6S-M-W5

  • ERIKS:763136
  • Hersteller:1120001986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
6S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
45 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm