CHF 9.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAL |
Gruppe | 6S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 45 mm |
G | M 12 |
H | 8 mm |
L1 | 140 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 20 mm |
S | 10 mm |