STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-5S-M-W3

  • ERIKS:11356323
  • Hersteller:1120001960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
5S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
100 mm
L2
60 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm