STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-5S-M-W2-VG

  • ERIKS:14396981
  • Hersteller:1120001954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
5S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
100 mm
L2
60 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm