STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-4S-M-W2-VG

  • ERIKS:14396977
  • Hersteller:1120001952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
4S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
86 mm
L2
45 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm