Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-3S-U-W2

  • ERIKS:13918049
  • Hersteller:1120001948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
3S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
74 mm
L2
33 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm