Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-3S-M-W4

  • ERIKS:11356325
  • Hersteller:1120001970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
3S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
74 mm
L2
33 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm