CHF 3.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAL |
Gruppe | 3S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 30 mm |
G | M10 |
H | 8 mm |
L1 | 74 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 18 mm |
S | 8 mm |