CHF 396.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAL |
Gruppe | 12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B | 180 mm |
G | M 30 |
H | 38 mm |
L1 | 680 mm |
L2 | 534 mm |
ØD1 | 50 mm |
S | 30 mm |