STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-11S-M-W1

  • ERIKS:11356207
  • Hersteller:1120000811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
11S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
160 mm
G
M 30
H
38 mm
L1
520 mm
L2
395 mm
ØD1
50 mm
S
30 mm