CHF 1'436.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'552.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAL |
Gruppe | 10S |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B | 120 mm |
G | M 30 |
H | 21 mm |
L1 | 340 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 45 mm |
S | 25 mm |