Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-10S-M-W3

  • ERIKS:11356206
  • Hersteller:1120000805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAL
Gruppe
10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
120 mm
G
M 30
H
21 mm
L1
340 mm
L2
265 mm
ØD1
45 mm
S
25 mm