CHF 12.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAD |
Gruppe | 4S-D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B | 30 mm |
G | M10 |
H | 8.5 mm |
L1 | 130 mm |
L2 | 90 mm |
ØD | 18 mm |
S | 8 mm |