Eriks
STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPD-3-M-W55

  • ERIKS:14737589
  • Hersteller:1120023697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
SPD
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm