CHF 134.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAS |
Gruppe | 9S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 180 mm |
B2 | 91 mm |
G | M 24 |
H | 21 mm |
L1 | 270 mm |
L2 | 205 mm |
ØD1 | 35 mm |
S | 15 mm |