STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-9S-M-W1

  • ERIKS:11356218
  • Hersteller:1120000880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
9S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B1
180 mm
B2
91 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
270 mm
L2
205 mm
ØD1
35 mm
S
15 mm