CHF 113.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAS |
Gruppe | 8S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 160 mm |
B2 | 81 mm |
G | M 20 |
H | 18 mm |
L1 | 226 mm |
L2 | 168 mm |
ØD1 | 30 mm |
S | 15 mm |