STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-8S-M-W1

  • ERIKS:11356213
  • Hersteller:1120000860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
8S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B1
160 mm
B2
81 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm