STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-7S-M-W3

  • ERIKS:11356333
  • Hersteller:1120002004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
7S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
120 mm
B2
61 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm