CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAS |
Gruppe | 7S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B1 | 120 mm |
B2 | 61 mm |
G | M 16 |
H | 12 mm |
L1 | 180 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 24 mm |
S | 10 mm |