STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-6S-M-W3

  • ERIKS:11356332
  • Hersteller:1120002003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
90 mm
B2
46 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm