STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-5S-M-W2

  • ERIKS:828912
  • Hersteller:1120001994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
5S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M10
H
8 mm
L1
100 mm
L2
60 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm