CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAS |
Gruppe | 4S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
G | M10 |
H | 8 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 18 mm |
S | 8 mm |