STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-3S-M-W2

  • ERIKS:11356326
  • Hersteller:1120001990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
3S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M10
H
8 mm
L1
74 mm
L2
33 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm