STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-12S-M-W1

  • ERIKS:11356204
  • Hersteller:1120000794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 664.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B1
364 mm
B2
186 mm
G
M 30
H
38 mm
L1
680 mm
L2
534 mm
ØD1
50 mm
S
30 mm