CHF 464.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAS |
Gruppe | 11S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B1 | 324 mm |
B2 | 166 mm |
G | M 30 |
H | 38 mm |
L1 | 520 mm |
L2 | 395 mm |
ØD1 | 50 mm |
S | 30 mm |