STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt SPAS-10S-M-W3

  • ERIKS:11356202
  • Hersteller:1120000780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Doppelanschweissplatte Schwere-Baureihe
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
SPAS
Gruppe
10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
240 mm
B2
121 mm
G
M 30
H
21 mm
L1
340 mm
L2
265 mm
ØD1
45 mm
S
25 mm