CHF 254.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | SPAS |
Gruppe | 10S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B1 | 240 mm |
B2 | 121 mm |
G | M 30 |
H | 21 mm |
L1 | 340 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 45 mm |
S | 25 mm |