STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt DSP-6-90-M-W5

  • ERIKS:11356284
  • Hersteller:1120001310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DSP
Gruppe
6
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
178 mm
L2
66 mm
L3
90 mm
ØD
12 mm
S
3 mm