STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt DSP-5-75-M-W5

  • ERIKS:11356283
  • Hersteller:1120001309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DSP
Gruppe
5
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
145 mm
L2
52 mm
L3
75 mm
ØD
12 mm
S
3 mm