STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt DSP-5-75-M-W3

  • ERIKS:11356270
  • Hersteller:1120001296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DSP
Gruppe
5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
145 mm
L2
52 mm
L3
75 mm
ØD
12 mm
S
3 mm