STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt DSP-4-60-M-W5

  • ERIKS:11356282
  • Hersteller:1120001308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DSP
Gruppe
4
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
120 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
ØD
12 mm
S
3 mm