STAUFF

STAUFF Anschweißplatte doppelt DSP-4-60-M-W3

  • ERIKS:11356269
  • Hersteller:1120001295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DSP
Gruppe
4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
120 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
ØD
12 mm
S
3 mm